Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

THOMAS - Bodenstaubsauger NT beutell 1700W 11m 1.8L Hepa13 Wasserf ge

THOMAS
kopierenkopieren
THOMAS - Bodenstaubsauger NT beutell 1700W 11m 1.8L Hepa13 Wasserf ge

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 786525

  • Nennleistungsaufnahme - 1700 W

  • Behältervolumen - 1.8 l

  • Nenndurchmesser Saugschlauch - 32 mm

  • Maschinengewicht - 7 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4005435110085

Sonepar Artikelnummer

120392005

Hersteller Artikelnummer

786525

Hersteller Typ

PERFECT AIR ANIMAL PURE

Hersteller Artikel Nr.:

786525

Nennleistungsaufnahme:

1700 W

Behältervolumen:

1.8 l

Nenndurchmesser Saugschlauch:

32 mm

Maschinengewicht:

7 kg

Staubbeutelbetrieb:

nein

Saugkraftregelung:

elektronisch

Einschaltautomatik Elektrowerkzeuge:

Nein

Grundfarbe:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85081900

Gewicht:

11.528 kg

Bodenstaubsauger, beutellos, 1700 W, 11 m Aktionsradius, perfect air Technologie: Aufgesaugter Hausstaub, Pollen, Allergene Tierhaare und Geruchspartikel werden im Wasser (1 l) gebunden und anschliessend weggeschüttet, keine Staubentwicklung beim Entleeren, Perfekt für Allergiker und Haustierhalter, 100% Abscheidegrad bei Pollen, HEPA13 Filter mit Pollenfilter oder Aktiv-Kohlefilter, Problemloses Aufsaugen von Flüssigkeiten und feuchtem Schmutz mit BYPASS-POWER (max 2.6 l), Teppichdüse umschaltbar mit Fussklick, Stufenlose elektronische Saugkraftregulierung, 360° Easy-Drive Lenkrolle, Made in Germany, inkl. Möbelpinsel mit Drehgelenk, Fugendüse 360 mm lang, Turbobürste, Tierhaar-Polsterdüse 180 mm breit, AQUA-Filterbox, Staubbeutel XXL