Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

THOMAS - Bodenstaubsauger NT beutell 1700W 11m 1.8L Hepa13 Wasserf gn

THOMAS
kopierenkopieren
THOMAS - Bodenstaubsauger NT beutell 1700W 11m 1.8L Hepa13 Wasserf gn

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 786532

  • Nennleistungsaufnahme - 1700 W

  • Behältervolumen - 1.8 l

  • Nenndurchmesser Saugschlauch - 32 mm

  • Maschinengewicht - 6.9 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4005435110351

Sonepar Artikelnummer

120392006

Hersteller Artikelnummer

786532

Hersteller Typ

PERFECT AIR FEEL FRESH

Hersteller Artikel Nr.:

786532

Nennleistungsaufnahme:

1700 W

Behältervolumen:

1.8 l

Nenndurchmesser Saugschlauch:

32 mm

Maschinengewicht:

6.9 kg

Staubbeutelbetrieb:

nein

Saugkraftregelung:

elektronisch

Einschaltautomatik Elektrowerkzeuge:

Nein

Grundfarbe:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85081100

Gewicht:

6.900 kg

AQUA-PURE-FILTERBOX, Hausstaub, Allergene, Pollen, Milben und Tierhaaare werden im Wasser gebunden, Hepa 13 Filter, Micro-Abluftfilter, 1600 Watt max., mit Frischeduft, elektronische Saugkraftregulierung, 11 m großer Aktionsradius, automatische Kabelaufwicklung, 360° Easy-Drive Lenkrolle, 2-fach Parkstellung, Made in Germany