Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

THOMAS - Bodenstaubsauger NT beutellos 1700W 11m 1.8L HygF Aqua+ blgr

THOMAS
kopierenkopieren
THOMAS - Bodenstaubsauger NT beutellos 1700W 11m 1.8L HygF Aqua+ blgr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 786522

  • Nennleistungsaufnahme - 1700 W

  • Behältervolumen - 1.8 l

  • Maschinengewicht - 8 kg

  • Staubbeutelbetrieb - nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4005435109195

Sonepar Artikelnummer

120744685

Hersteller Artikelnummer

786522

Hersteller Typ

ANTI ALLERGY

Hersteller Artikel Nr.:

786522

Nennleistungsaufnahme:

1700 W

Behältervolumen:

1.8 l

Maschinengewicht:

8 kg

Staubbeutelbetrieb:

nein

Saugkraftregelung:

elektronisch

Einschaltautomatik Elektrowerkzeuge:

Nein

Grundfarbe:

blau

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85081900

Gewicht:

12.560 kg