THOMAS - Dampfreiniger,1500W,3.5bar,1.6L,hellblau-weiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 792023
Regelbare Dampfmenge - Ja
Werkstoff des Behälters - Edelstahl
Max. Druck - 3.5 bar
Volumen des Behälters - 1.6 l
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4005435109263
Sonepar Artikelnummer
120333961
Hersteller Artikelnummer
792023
Hersteller Typ
VAPORO BUGGY
Hersteller Artikel Nr.:
792023
Regelbare Dampfmenge:
Ja
Werkstoff des Behälters:
Edelstahl
Max. Druck:
3.5 bar
Volumen des Behälters:
1.6 l
Adapter für Bügeleisen:
Nein
Grundfarbe:
sonstige
Permanent nachfüllbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84243090
Gewicht:
7.745 kg


