THOMAS - Funksender 4-Kanal PowerControl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 793456
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85087000
Gewicht - 0.032 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4005435112348
Sonepar Artikelnummer
121211663
Hersteller Artikelnummer
793456
Hersteller Typ
793456
Hersteller Artikel Nr.:
793456
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85087000
Gewicht:
0.032 kg
Dieser Funkeinsatz wurde ab 2016 auf den grauen Handgriffen der Funksaugschläuche ausgeliefert. MIT PowerControl! Ist auch zu OHNE PowerControl Sauganlagen kompatible! Die PowerControl 40% und 70% Saugleistungsstufen werden damit nicht unterstützt! Passt nur auf diesen Grauen Handgriff, allerdings auch auf den Saugschläuchen ohne Schalter am Handgriff. Damit kann aus einem Steuerleitungssaugschlauch ohne Schalter ein Funkhandgriff gemacht werden! Lieferumfang: 1 Funkeinsatz in Grau 4 Kanal für graue Handgriffe von THOMAS Saugschläuchen


