Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

THOMAS - Nass/Trockenstaubsauger 1500W, 20lt.,

THOMAS
kopierenkopieren
THOMAS - Nass/Trockenstaubsauger 1500W, 20lt.,

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 786182

  • Nennleistungsaufnahme - 1500 W

  • Behältervolumen - 20 l

  • Maschinengewicht - 7 kg

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4005435102660

Sonepar Artikelnummer

120103815

Hersteller Artikelnummer

786182

Hersteller Typ

INOX 1520 PLUS

Hersteller Artikel Nr.:

786182

Nennleistungsaufnahme:

1500 W

Behältervolumen:

20 l

Maschinengewicht:

7 kg

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85081100

Gewicht:

8.020 kg

Nass-/Trockensauger mit 20l Behältervolumen, 1500W, Edelstahlbehälter, Motorgehäuse aus schlagfestem Kunststoff, separate Bypass-Motorkühlung, Fahrgestell mit 4 Doppel-Lenkrollen und Stoßschutzring, Grundzubehör im Profisystem Ø50mm: 1 Schlauch 1,7m inkl. Handgriff mit mechanischer Saugkraftregulierung, 2 Saugrohre, 1 Nass-/Trocken-Allzweckdüse, 1 Schrägrohrdüse, 1 Langzeit Nass-/Trockenfilter