Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

THOMAS - Nass/Trockenstaubsauger 1500W, 30lt.,

THOMAS
kopierenkopieren
THOMAS - Nass/Trockenstaubsauger 1500W, 30lt.,

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 786200

  • Nennleistungsaufnahme - 1500 W

  • Behältervolumen - 30 l

  • Maschinengewicht - 8.4 kg

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4005435104756

Sonepar Artikelnummer

120106196

Hersteller Artikelnummer

786200

Hersteller Typ

INOX 1530

Hersteller Artikel Nr.:

786200

Nennleistungsaufnahme:

1500 W

Behältervolumen:

30 l

Maschinengewicht:

8.4 kg

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85081900

Gewicht:

9.400 kg

Multisauger, Saugleistung: max. 1500 W, kompakter 30-Liter-Edelstahltank (Rostfrei), Motorgehäuse aus schlagfestem Kunststoff, spritzwassergeschütztes Saugaggregat, separate Bypass-Motorkühlung, Fahrgestell mit 5 Doppel-Lenkrollen und Stoßschutzring, handlicher Tragegriff, Gebläsestufen: 2, Behältervolumen: 20 l, Wasseraufnahme: 12 l, Maße: B 440 x H 565 mm, Gewicht: 8.4 kg Grundzubehör im Profisystem ø 50 mm: - 1 Schlauch 1,70 m inkl. Handgriff mit mechanischer Saugkraftregulierung, 2 Saugrohre, 1 Nass-/Trocken-Allzweckdüse, 1 Schrägrohrdüse, 1 Langzeit Nass-/Trockenfilterpatrone 2500cm³