Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

THOMAS - Nass/Trockenstaubsauger 1600W, 20lt.

THOMAS
kopierenkopieren
THOMAS - Nass/Trockenstaubsauger 1600W, 20lt.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 786203

  • Nennleistungsaufnahme - 1600 W

  • Behältervolumen - 20 l

  • Maschinengewicht - 6 kg

  • Grundfarbe - blau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4005435104893

Sonepar Artikelnummer

120106195

Hersteller Artikelnummer

786203

Hersteller Typ

POWER PACK 1620 C

Hersteller Artikel Nr.:

786203

Nennleistungsaufnahme:

1600 W

Behältervolumen:

20 l

Maschinengewicht:

6 kg

Grundfarbe:

blau

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85081900

Gewicht:

8.720 kg

Nass-/Trockensauger, max. 1600 Watt, 2-stufige Hochleistungsturbine, 20l Kunststofftank, 4 Doppellenkrollen, Motorkopf in Hochglanzoptik, Zubehöraufnahme im Motorkopf, Kabelhalterung, Parkstellung, Standardzubehör 32mm DM, Teppichdüse, Polsterdüse, Fugendüse, Siphondüse, Allzweckdüse, Patronenfilter, 3 Jahre Garantie, Farbe: violettblau