Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

THOMAS - Nass/Trockenstaubsauger 1600W, 30lt.

THOMAS
kopierenkopieren
THOMAS - Nass/Trockenstaubsauger 1600W, 30lt.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 786204

  • Nennleistungsaufnahme - 1600 W

  • Behältervolumen - 30 l

  • Max. Unterdruck - 225 mbar

  • Nenndurchmesser Saugschlauch - 50 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4005435104909

Sonepar Artikelnummer

120106193

Hersteller Artikelnummer

786204

Hersteller Typ

POWER PACK 1630

Hersteller Artikel Nr.:

786204

Nennleistungsaufnahme:

1600 W

Behältervolumen:

30 l

Max. Unterdruck:

225 mbar

Nenndurchmesser Saugschlauch:

50 mm

Maschinengewicht:

6.2 kg

Anzahl der Saugmotoren:

1

Einschaltautomatik Elektrowerkzeuge:

Nein

Einschaltautomatik Druckluftwerkzeuge:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85081900

Gewicht:

8.900 kg

THOMAS POWER PACK 1630 Der Saugstarke für große Aufgaben 1600 Watt max. 2-stufige Hochleistungsturbine besonders leise 30-Liter Kunststofftank 5 Doppellenkrollen konische Kompaktbauweise vorteilhafte Schalterbedienung Zubehöraufnahme im Motorkopf Kabelhalterung Saugschlauch mit mechanischer Saugkraftregulierung Nass- und Trocken-Allzweckdüse Fugendüse Grobschmutzdüse Papierfiltersack Langzeit Nass- und Trockenfilter 3 Jahre Garantie schwarz