Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

THOMAS - Parkettbodendüse Turn-around mit Verriegelung

THOMAS
kopierenkopieren
THOMAS - Parkettbodendüse Turn-around mit Verriegelung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 139937

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Düse

  • Geeignet für Zentralstaubsauganlagen - Ja

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85087000

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4005435110993

Sonepar Artikelnummer

120566210

Hersteller Artikelnummer

139937

Hersteller Typ

PARKETTBODENDÜSE

Hersteller Artikel Nr.:

139937

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Düse

Geeignet für Zentralstaubsauganlagen:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85087000

Gewicht:

0.400 kg

Thomas Parkettbodendüse Turn-around mit Verriegelung, 32 mm Saugrohr (139937). Schwenkbare Parkettdüse mit Schnellverriegelung für 180°-Wendebewegung, für THOMAS Zentralstaubsauger.