Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

THOMAS - Polster-Turbodüse TSB 50, 32mm Durchm.

THOMAS
kopierenkopieren
THOMAS - Polster-Turbodüse TSB 50, 32mm Durchm.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 787215

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Düse

  • Geeignet für Zentralstaubsauganlagen - Nein

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85087000

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4005435105135

Sonepar Artikelnummer

120106411

Hersteller Artikelnummer

787215

Hersteller Typ

TURBODÜSE TSB 50

Hersteller Artikel Nr.:

787215

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Düse

Geeignet für Zentralstaubsauganlagen:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85087000

Gewicht:

0.545 kg

Polster-Turobdüse, Saugsystem 32mm Durchmesser, für alle Modelle