Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

THOMAS - Polymer Waschwalze f. Bionic Wash Stick

THOMAS
kopierenkopieren
THOMAS - Polymer Waschwalze f. Bionic Wash Stick

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 787275

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Ersatzteil - Ja

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85087000

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4005435111334

Sonepar Artikelnummer

121373359

Hersteller Artikelnummer

787275

Hersteller Typ

POLYMER-REINIGUNGSWALZE

Hersteller Artikel Nr.:

787275

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85087000

Gewicht:

0.225 kg

Waschwalze für den Akku-Staubsauger Bionic Wash Stick. Die Walze ist im Reinigungskopf installiert und dient zum Reinigen und gleichzeitigen Waschen aller Arten von glatten Bodenbelägen. Die Waschwalze besteht aus einem innovativen Polymer. Es entfernt schnell und gründlich jeglichen Schmutz und hinterlässt keine Streifen auf der Bodenoberfläche. Der Bionic Wash Stick ist mit einem selbstreinigenden System ausgestattet, sodass die Walze nach der Reinigung ohne Demontage gereinigt werden kann. Entleeren Sie dazu den Abwassertank, gießen Sie Wasser oder eine Reinigungslösung mit Reinigungsmittel der Marke THOMAS in den Reinwassertank und schalten Sie das Gerät ein. Wenn der Staubsauger das gesamte saubere Wasser aufgebraucht hat, wird die Walze gereinigt. Der Vorgang kann bei Bedarf wiederholt werden. Eine ausführliche Beschreibung des Reinigungsprozesses finden Sie in der Bedienungsanleitung. Wenn die Waschwalze stark verschmutzt ist, kann sie ohne Reinigungsmittel entfernt und unter fließendem Wasser gewaschen werden. Vor jedem Gebrauch muss die Waschwalze gut benetzt und dann gründlich ausgewrungen werden. es trocknet aus und wird während der Lagerung hart. Der Hersteller empfiehlt, die Waschwalze durchschnittlich alle 4 Monate zu wechseln.