Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

THOMAS - Saugdose Kunststoff f. Funkbetrieb, ws

THOMAS
kopierenkopieren
THOMAS - Saugdose Kunststoff f. Funkbetrieb, ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 793405

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - weiß

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4005435106651

Sonepar Artikelnummer

120135978

Hersteller Artikelnummer

793405

Hersteller Typ

PREMIUM KF 1 WEISS

Hersteller Artikel Nr.:

793405

Werkstoff:

Kunststoff

Montageart:

Unterputz

Farbe:

weiß

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85087000

Gewicht:

0.080 kg

Premium-Saugdose Kunststoff für Funkbetrieb, weiß (793405). Unterputz-Saugdose aus Kunststoff für drahtlose Steuerung des THOMAS Zentralstaubsaugers. Farbe weiß. Hersteller THOMAS.