Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

THOMAS - Saugschlauch 10m inkl. Handgriff

THOMAS
kopierenkopieren
THOMAS - Saugschlauch 10m inkl. Handgriff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 793259

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schlauch

  • Geeignet für Zentralstaubsauganlagen - Ja

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85087000

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4005435106330

Sonepar Artikelnummer

120135940

Hersteller Artikelnummer

793259

Hersteller Typ

SAUGSCHLAUCH COMFORT 10M

Hersteller Artikel Nr.:

793259

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Schlauch

Geeignet für Zentralstaubsauganlagen:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85087000

Gewicht:

3.745 kg

Saugschlauch Comfort 10 m inkl. Handgriff (793259). Flexibler Saugschlauch mit ergonomischem Handgriff für THOMAS Comfort-Zentralstaubsauger. Länge 10 m. Hersteller THOMAS.