Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

THOMAS - Saugschlauch 10m inkl. Handgriff+Saugreg

THOMAS
kopierenkopieren
THOMAS - Saugschlauch 10m inkl. Handgriff+Saugreg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 793421

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schlauch

  • Geeignet für Zentralstaubsauganlagen - Ja

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85087000

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4005435107405

Sonepar Artikelnummer

120153548

Hersteller Artikelnummer

793421

Hersteller Typ

SAUGSCHLAUCH PREMIUM 10M

Hersteller Artikel Nr.:

793421

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Schlauch

Geeignet für Zentralstaubsauganlagen:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85087000

Gewicht:

3.845 kg

Saugschlauch Premium 10 m inkl. Handgriff und Saugregler (793421). Hochwertiger Saugschlauch mit ergonomischem Handgriff und integriertem Saugmengenregler für THOMAS Premium Zentralstaubsauger. Länge 10 m. Hersteller THOMAS.