Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

THOMAS - Saugschlauch 12m inkl. Handgriff

THOMAS
kopierenkopieren
THOMAS - Saugschlauch 12m inkl. Handgriff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 793260

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schlauch

  • Geeignet für Zentralstaubsauganlagen - Ja

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85087000

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4005435106347

Sonepar Artikelnummer

120135941

Hersteller Artikelnummer

793260

Hersteller Typ

SAUGSCHLAUCH COMFORT 12M

Hersteller Artikel Nr.:

793260

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Schlauch

Geeignet für Zentralstaubsauganlagen:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85087000

Gewicht:

3.928 kg

Saugschlauch 10m inkl. Handgriff