Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

THOMAS - Saugschlauch 8m inkl. Handgriff+Saugreg

THOMAS
kopierenkopieren
THOMAS - Saugschlauch 8m inkl. Handgriff+Saugreg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 793420

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schlauch

  • Geeignet für Zentralstaubsauganlagen - Ja

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85087000

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4005435107399

Sonepar Artikelnummer

120153547

Hersteller Artikelnummer

793420

Hersteller Typ

SAUGSCHLAUCH PREMIUM 8M

Hersteller Artikel Nr.:

793420

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Schlauch

Geeignet für Zentralstaubsauganlagen:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85087000

Gewicht:

3.511 kg

Saugschlauch Premium 8 m inkl. Handgriff und Saugregler (793420). Hochwertiger Saugschlauch mit ergonomischem Handgriff und integriertem Saugmengenregler für THOMAS Premium Zentralstaubsauger. Länge 8 m. Hersteller THOMAS.