THOMAS - Teleskoprohr mit Halterung für Handsender edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 793452
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Rohrsystem
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85087000
Gewicht - 0.503 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4005435112300
Sonepar Artikelnummer
121211658
Hersteller Artikelnummer
793452
Hersteller Typ
793452
Hersteller Artikel Nr.:
793452
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Rohrsystem
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85087000
Gewicht:
0.503 kg
Teleskop-Edelstahlrohr ohne Verriegelung für Bürsten und Handgriff (war bis 2018 die Standardausführung ) für THOMAS Zentralsauganlagen. Dieses Teleskoprohr hat oben die Halterung für Handsender integriert! Diese Edelstahl Teleskopstange ist nicht mit der Verriegelungsfunktion ausgestattet (ab 2018 Standard)! Diese Teleskopstange ist zu den Teleskopstangen mit Verriegelungsfunktion kompatible, Verriegelungsmechanismus wird nicht unterstützt. Diese Teleskopstange ist für alle THOMAS Zentralsauger mit einer Länge von 58cm bis 95 cm telekopierbar. Inhalt: THOMAS Teleskop-Edelstahlrohr und mit Halterung für Funk-Handsender


