THOMAS - Teleskoprohr mit Verriegelung edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 793453
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Rohrsystem
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 85087000
Gewicht - 0.441 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4005435112317
Sonepar Artikelnummer
121211657
Hersteller Artikelnummer
793453
Hersteller Typ
793453
Hersteller Artikel Nr.:
793453
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Rohrsystem
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85087000
Gewicht:
0.441 kg
Teleskop-Edelstahlrohr mit Verriegelung für Bürsten und Handgriff (ab 2018) für THOMAS Zentralsauganlagen. Diese Edelstahl Teleskopstange ist mit der Verriegelungsfunktion ausgestattet, die in Zubehörsets ab etwa 2018 ausgeliefert wurden! Für alle THOMAS Zentralsaugenen mit einer Länge von 53,8 cm bis 87,7 cm telekopierbar.


