Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

THOMAS - Teppichdüse umschaltb.m.Rohrreduzierung

THOMAS
kopierenkopieren
THOMAS - Teppichdüse umschaltb.m.Rohrreduzierung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 787108

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Düse

  • Geeignet für Zentralstaubsauganlagen - Nein

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85087000

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4005435100987

Sonepar Artikelnummer

120106208

Hersteller Artikelnummer

787108

Hersteller Typ

TEPPICHDÜSE UMSCHALTBAR

Hersteller Artikel Nr.:

787108

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Düse

Geeignet für Zentralstaubsauganlagen:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85087000

Gewicht:

0.570 kg

Teppichdüse umschaltbar, Saugsystem 32mm und 50mm Durchmesser mit Rohrreduzierung, für alle Modelle