THOMAS - Tonnenwaschsauger,1400W,4bar,20L Tank,grau-or

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 788119
Nennleistungsaufnahme - 1400 W
Behältervolumen - 20 l
Länge Saugschlauch - 2.2 m
Staubbeutelbetrieb - nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4005435110566
Sonepar Artikelnummer
120402241
Hersteller Artikelnummer
788119
Hersteller Typ
BOXER
Hersteller Artikel Nr.:
788119
Nennleistungsaufnahme:
1400 W
Behältervolumen:
20 l
Länge Saugschlauch:
2.2 m
Staubbeutelbetrieb:
nein
Einschaltautomatik Elektrowerkzeuge:
Nein
Grundfarbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85081100
Gewicht:
9.860 kg


