Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

THOMAS - Verlängerungschlauch 2m f. ZA-Anlagen

THOMAS
kopierenkopieren
THOMAS - Verlängerungschlauch 2m f. ZA-Anlagen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 793212

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schlauch

  • Geeignet für Zentralstaubsauganlagen - Ja

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85087000

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4005435104954

Sonepar Artikelnummer

120106410

Hersteller Artikelnummer

793212

Hersteller Typ

VERLÄNGERUNGSSCHLAUCH 2 M

Hersteller Artikel Nr.:

793212

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Schlauch

Geeignet für Zentralstaubsauganlagen:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85087000

Gewicht:

0.785 kg

Verlängerungsschlauch 2m für Zentralsauganlagen