Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

THOMAS - Vroom Paket m. Saugschlauch 4,5m+ Zubehör

THOMAS
kopierenkopieren
THOMAS - Vroom Paket m. Saugschlauch 4,5m+ Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 793443

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85087000

  • Gewicht - 4.245 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4005435109904

Sonepar Artikelnummer

120402145

Hersteller Artikelnummer

793443

Hersteller Typ

793443 ELK

Hersteller Artikel Nr.:

793443

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85087000

Gewicht:

4.245 kg

Thomas Vroom Paket mit 4,5-m-Saugschlauch und Zubehör (793443). Zubehörpaket für THOMAS Zentralstaubsauger mit verlängertem Saugschlauch und Düsensortiment.