Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

THOMAS - Wasch/Bodenstaubsauger 1400W 10m 30L AquaF. blau

THOMAS
kopierenkopieren
THOMAS - Wasch/Bodenstaubsauger 1400W 10m 30L AquaF. blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 788067

  • Nennleistungsaufnahme - 1400 W

  • Behältervolumen - 30 l

  • Maschinengewicht - 10.3 kg

  • Grundfarbe - blau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4005435103872

Sonepar Artikelnummer

120106051

Hersteller Artikelnummer

788067

Hersteller Typ

SUPER 30 S AQUAFILTER

Hersteller Artikel Nr.:

788067

Nennleistungsaufnahme:

1400 W

Behältervolumen:

30 l

Maschinengewicht:

10.3 kg

Grundfarbe:

blau

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85081900

Gewicht:

11.668 kg

Wasch- und Bodenstaubsauger, 1400 Watt, Saugleistung mechanisch regelbar, Edelstahl-Saugrohre, Ergonomischer Tragegriff, Parkstellung, Kabelhalterung, 4 Bar Spezialdruckpumpe, 10 Liter Sprühmitteltank, 30 Liter Behälter für Nass- und Trocken, Spritzwassergeschützt, blau