Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

THOMAS - Wasch/Bodenstaubsauger 1600W 8.5m 20L AquaF. adriablau

THOMAS
kopierenkopieren
THOMAS - Wasch/Bodenstaubsauger 1600W 8.5m 20L AquaF. adriablau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 788076

  • Nennleistungsaufnahme - 1600 W

  • Behältervolumen - 20 l

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85081900

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4005435104930

Sonepar Artikelnummer

120106939

Hersteller Artikelnummer

788076

Hersteller Typ

BRAVO 20 S AQUAFILTER

Hersteller Artikel Nr.:

788076

Nennleistungsaufnahme:

1600 W

Behältervolumen:

20 l

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85081900

Gewicht:

10.840 kg

20lt. Kunststoffbehälter, adriablau