THOMAS - Wäscheschl.,2800U/min.,4.5kg,InoxGehäuse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 776203
Fassungsvermögen - 4.5 kg
Schleuderdrehzahl - 2800 1/min
Anschlusswert - 350 W
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4005435106408
Sonepar Artikelnummer
120130185
Hersteller Artikelnummer
776203
Hersteller Typ
CENTRI 776 SEK INOX
Hersteller Artikel Nr.:
776203
Fassungsvermögen:
4.5 kg
Schleuderdrehzahl:
2800 1/min
Anschlusswert:
350 W
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84211200
Gewicht:
12.000 kg
Wäscheschleuder, 4,5kg Trockenwäsche, 2800U/min, Trommel aus Edelstahl - Rostfrei, lackierter Abschlußring und Deckel aus Kunststoff, Edelstahl , Abmessungen : ( H x B x T ) : 180 x 350 x 660 mm


