Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

THOMAS - Wäscheschleuder, 2800U/min., 3kg.

THOMAS
kopierenkopieren
THOMAS - Wäscheschleuder, 2800U/min., 3kg.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 772287

  • Fassungsvermögen - 3 kg

  • Schleuderdrehzahl - 2800 1/min

  • Anschlusswert - 350 W

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4005435103803

Sonepar Artikelnummer

120103813

Hersteller Artikelnummer

772287

Hersteller Typ

CENTRI 772 SEK

Hersteller Artikel Nr.:

772287

Fassungsvermögen:

3 kg

Schleuderdrehzahl:

2800 1/min

Anschlusswert:

350 W

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84211200

Gewicht:

10.000 kg

Bei einer Schleuderdauer von 3-5 Minuten beträgt die Restfeuchte ca. 65 % Trommel aus Edelstahl-Rostfrei, Einhandsicherheitsschaltung, Kunststoff-Deckel mit Sicherheitsvollverriegelung, Max. Schleuderzahl: 2800 U/min, Fassungsvermögen: 3 kg, Anschlusswert: 350 Watt, Abmessungen : (H x B x T) : 560 x 350 x 180 mm