Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

THOMAS - Wäscheschleuder, 2800U/min., 4,5kg.

THOMAS
kopierenkopieren
THOMAS - Wäscheschleuder, 2800U/min., 4,5kg.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 776197

  • Fassungsvermögen - 4.5 kg

  • Schleuderdrehzahl - 2800 1/min

  • Anschlusswert - 350 W

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4005435103827

Sonepar Artikelnummer

120103814

Hersteller Artikelnummer

776197

Hersteller Typ

CENTRI 776 SEK

Hersteller Artikel Nr.:

776197

Fassungsvermögen:

4.5 kg

Schleuderdrehzahl:

2800 1/min

Anschlusswert:

350 W

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84211200

Gewicht:

12.000 kg

Für schnelles und wirtschaftliches Trocknen, mit Trommel aus Edelstahl, d.h. rostfrei, Restfeuchte ca. 40 % Schleuderdauer Baumwollwäsche 3-5 Min., Deckel Sicherheitsvollverriegelung, max. Schleuderzahl: 2800 U/min, Fassungsvermögen: 4.5 kg, Anschlusswert: 350 Watt, Abmessungen : ( H x B x T ) : 180 x 350 x 660 mm