THOMAS - Waschsauger,1400W,Cyclon Hybrid,beutell.,Turbob,ora-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 786552
Ausführung - Bodenstaubsauger
Anschlusswert - 1400 W
Staubbeutelbetrieb - nein
Grundfarbe - orange
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4005435110948
Sonepar Artikelnummer
120456775
Hersteller Artikelnummer
786552
Hersteller Typ
CYCLOON HYBRID FAMILY & PETS
Hersteller Artikel Nr.:
786552
Ausführung:
Bodenstaubsauger
Anschlusswert:
1400 W
Staubbeutelbetrieb:
nein
Grundfarbe:
orange
Saugkraftregelung:
elektronisch
Saugbürste:
Standard
Länge des Anschlusskabels:
8 m
Anschluss für Elektrosaugbürste:
Nein
Teleskoprohr:
Ja
Gewicht:
6.9 kg
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85081900
Gewicht:
10.900 kg


