Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

THOMAS - Waschsauger, 1600W, 20lt., adriablau

THOMAS
kopierenkopieren
THOMAS - Waschsauger, 1600W, 20lt., adriablau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 788074

  • Nennleistungsaufnahme - 1400 W

  • Behältervolumen - 20 l

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85081100

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4005435104848

Sonepar Artikelnummer

120106200

Hersteller Artikelnummer

788074

Hersteller Typ

BRAVO 20

Hersteller Artikel Nr.:

788074

Nennleistungsaufnahme:

1400 W

Behältervolumen:

20 l

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85081100

Gewicht:

9.640 kg

Waschsauger für hygienische Tiefenreinigung und Fleckentfernung, max. 1600 Watt, 2-stufige Hochleistungsturbine, besonders leise und leistungsstark, 4 bar Spezialdruckpumpe, 3,6l innenliegender Frischwassertank, 6l Schmutzwasseraufnahme bei Sprühextraktion, 20l Behälter in transluzenter Optik, Motorkopf in Hochglanzoptik, Zubehöraufnahme im Motorkopf, Edelstahlsaugrohre, Kabelhalterung, Parkstellung, Teppichdüse, Polsterdüse, Fugendüse, Siphondüse, Sprühex Teppichdüse mit Hartbodenadapter, Sprühex Polsterdüse, ProTex, Aquafiltersystem, Farbe: adriablau