THOMAS - Zentralsauganlage b.400m³,1500W,2St.,eds

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 794030
Leistungsaufnahme - 0 W
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85081900
Gewicht - 17.840 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4005435107290
Sonepar Artikelnummer
120153550
Hersteller Artikelnummer
794030
Hersteller Typ
15-301 ZA CENTRA CLEAN
Hersteller Artikel Nr.:
794030
Leistungsaufnahme:
0 W
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85081900
Gewicht:
17.840 kg
Für Einfamilienhäuser und Wohnungen mit einer Wohnfläche von max. 400 m², Biturbo, 540 Airwatt max., leises Saugaggregat, LCD-Betriebsstundenzähler, Behälter aus Edelstahl, gebürstet rostfrei, Anschluss von bis zu 15 Saugdosen, längster Rohrstrang 80 m, Wandhalterung schwingungsentkoppelt, Filterart: Patronen-, Zyklonfiilter, Leistungsaufnahme: 1500 Watt, Füllanzeige, Fassungsvermögen: 30 l, Farbe: Edelstahl-Rot


