THOMAS - Zentralsauganlage b.400m³,1500W,30L.,2St.,edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 794038
Leistungsaufnahme - 1500 W
Luftleistung - 540 AirWatt
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85081900
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4005435109829
Sonepar Artikelnummer
120393027
Hersteller Artikelnummer
794038
Hersteller Typ
15-301 POWERCONTROL
Hersteller Artikel Nr.:
794038
Leistungsaufnahme:
1500 W
Luftleistung:
540 AirWatt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85081900
Gewicht:
17.620 kg
Zentralstaubsauger für Einfamilienhäuser und Wohnungen mit einer Wohnfläche von max. 400 m², 1500 Watt, 540 Airwatt, Ansteuerungselektronik für Betrieb über Funk oder Steuerleitung und wahlweise Funk und Steuerleitung, externe Funk- Leistungssteuerung (PowerControl) mit LCD Betriebsstundenzähler, leises Saugaggregat, 30 l Staubbehälter, Anschluss von bis zu 15 Saugdosen, längster Rohrstrang 80 m, Wandhalterung, schwingungsentkoppelt, Sauganschluss links und rechts, Farbe: Edelstahl/Rot


