THOMAS - Zentralsauganlage b.600m²,1800W,45L.,2St.,edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 794039
Leistungsaufnahme - 1800 W
Luftleistung - 650 AirWatt
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85081900
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4005435109836
Sonepar Artikelnummer
120393028
Hersteller Artikelnummer
794039
Hersteller Typ
18-451 POWERCONTROL
Hersteller Artikel Nr.:
794039
Leistungsaufnahme:
1800 W
Luftleistung:
650 AirWatt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85081900
Gewicht:
18.380 kg
Thomas 18-451 PowerControl Zentralstaubsauger, bis 600 m², 1800 W, 45 L, 2-stufig, Edelstahl-Gehäuse (794039). Leistungsstarke Zentralstaubsauganlage für größere Gebäude mit Steuerleitungs- oder Funkbetrieb.


