THOMAS - Zentralsauganlage b.800m²,3400W,2St.,eds

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 794032
Leistungsaufnahme - 3400 W
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85081900
Gewicht - 22.200 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4005435107313
Sonepar Artikelnummer
120153552
Hersteller Artikelnummer
794032
Hersteller Typ
34-451 ZA
Hersteller Artikel Nr.:
794032
Leistungsaufnahme:
3400 W
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85081900
Gewicht:
22.200 kg
Staubsauger, Fassungsvermögen:45l, Leistungsaufnahme:3400W, Ausführung:Zentralstaubsauger, Farbe:edelstahl-rot, Filterart:Patronen-,Zyklonfilter, Füllanzeige:ja


