Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

THOMAS - Zubehörset-Premium Deluxe f. Funkbetrieb, 8m

THOMAS
kopierenkopieren
THOMAS - Zubehörset-Premium Deluxe f. Funkbetrieb, 8m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 793120

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für Zentralstaubsauganlagen - Ja

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85087000

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4005435109843

Sonepar Artikelnummer

120393029

Hersteller Artikelnummer

793120

Hersteller Typ

ZS 2 F PREMIUM DELUXE

Hersteller Artikel Nr.:

793120

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für Zentralstaubsauganlagen:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85087000

Gewicht:

6.120 kg

Thomas ZS 2 F Premium Deluxe Zubehörset für Funkbetrieb, 8 m Saugschlauch (793120). Komplettes Zubehörset für THOMAS Zentralstaubsauger im Funkbetrieb, inkl. 8-m-Funkschlauch und Düsenaufsätzen.