Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

THOMSON - Ersatzfernbedienung für Sony TVs

THOMSON
kopierenkopieren
THOMSON - Ersatzfernbedienung für Sony TVs

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 132675

  • Max. Anzahl steuerbarer Geräte - 1

  • Lernfähig - Ja

  • Vorprogrammiert - Ja

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047443375957

Sonepar Artikelnummer

120545302

Hersteller Artikelnummer

132675

Hersteller Typ

ROC1128SON 132675

Hersteller Artikel Nr.:

132675

Max. Anzahl steuerbarer Geräte:

1

Lernfähig:

Ja

Vorprogrammiert:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85437090

Gewicht:

0.155 kg

Universalfernbedienung Thomson ROC1128SON (132675) als Ersatzfernbedienung für Sony-Fernseher. Vorprogrammiert für Sony-TVs, einfache Inbetriebnahme ohne Codeeingabe für gängige Sony-Modelle. Ersetzt die Original-Sony-Fernbedienung.