THOMSON - LEDTV 60cm HDr. 60Hz DVBT2/C/S QuadC. E sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 24HD2S13
Technologie - LED
Bildschirmdiagonale sichtbar - 60 cm
Bildschirmdiagonale sichtbar in Zoll - 24 Inch
DVB-T2-Tuner (Codec H.264) - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120106661606
Sonepar Artikelnummer
121090734
Hersteller Artikelnummer
24HD2S13
Hersteller Typ
24HD2S13
Hersteller Artikel Nr.:
24HD2S13
Technologie:
LED
Bildschirmdiagonale sichtbar:
60 cm
Bildschirmdiagonale sichtbar in Zoll:
24 Inch
DVB-T2-Tuner (Codec H.264):
Ja
DVB-C2-Tuner:
Nein
DVB-S2-Tuner:
Ja
Auflösung:
HD Ready
DVB-T-Tuner:
Ja
DVB-C-Tuner:
Ja
DVB-S-Tuner:
Ja
Anzahl der HDMI-Anschlüsse:
3
Anzahl der Anschlüsse USB:
2
Smart-TV:
Nein
Mit DVD-Laufwerk:
Nein
Bildwiederholfrequenz:
60 Hz
Prozessor-Typ:
Quad Core
Gewicht:
2.25 kg
Breite:
535 mm
Höhe:
353 mm
Tiefe:
151 mm
Energieeffizienzklasse nach 2019/2013/EU:
E
Farbe:
schwarz
Hotelmodus:
Ja
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85287240
Gewicht:
2.250 kg


