THOMSON - LEDTV 60cm HDr 60Hz T2CS GoogleTV BT 12V-Adapt. 100x100 F sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 24HG2S15C
Technologie - LED
Bildschirmdiagonale sichtbar - 60 cm
Bildschirmdiagonale sichtbar in Zoll - 24 Inch
DVB-T2-Tuner (Codec H.264) - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120106663181
Sonepar Artikelnummer
121366612
Hersteller Artikelnummer
24HG2S15C
Hersteller Typ
24HG2S15C
Hersteller Artikel Nr.:
24HG2S15C
Technologie:
LED
Bildschirmdiagonale sichtbar:
60 cm
Bildschirmdiagonale sichtbar in Zoll:
24 Inch
DVB-T2-Tuner (Codec H.264):
Ja
DVB-C2-Tuner:
Nein
DVB-S2-Tuner:
Ja
Auflösung:
HD Ready
DVB-T-Tuner:
Ja
DVB-C-Tuner:
Ja
DVB-S-Tuner:
Ja
Anzahl der HDMI-Anschlüsse:
3
Anzahl der Anschlüsse USB:
2
Smart-TV:
Ja
Mit DVD-Laufwerk:
Nein
Bildwiederholfrequenz:
60 Hz
Befestigungsstandard (MIS) nach VESA:
100x100
Gewicht:
2.4 kg
Breite:
535 mm
Höhe:
353 mm
Tiefe:
151 mm
Energieeffizienzklasse nach 2019/2013/EU:
F
Farbe:
schwarz
Hotelmodus:
Ja
Kompatibel mit Google Assistant:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85287280
Gewicht:
2.400 kg


