THOMSON - LEDTV 81cm HDr. 60Hz DVBT2/C/S GoogleTV BT E sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 32HG2S14
Technologie - LED
Bildschirmdiagonale sichtbar - 81 cm
Bildschirmdiagonale sichtbar in Zoll - 32 Inch
DVB-T2-Tuner (Codec H.264) - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120106662153
Sonepar Artikelnummer
121131458
Hersteller Artikelnummer
32HG2S14
Hersteller Typ
32HG2S14
Hersteller Artikel Nr.:
32HG2S14
Technologie:
LED
Bildschirmdiagonale sichtbar:
81 cm
Bildschirmdiagonale sichtbar in Zoll:
32 Inch
DVB-T2-Tuner (Codec H.264):
Ja
DVB-C2-Tuner:
Nein
DVB-S2-Tuner:
Ja
Auflösung:
HD Ready
DVB-T-Tuner:
Ja
DVB-C-Tuner:
Ja
DVB-S-Tuner:
Ja
Anzahl der HDMI-Anschlüsse:
3
Anzahl der Anschlüsse USB:
2
Smart-TV:
Ja
Mit DVD-Laufwerk:
Nein
Bildwiederholfrequenz:
60 Hz
Befestigungsstandard (MIS) nach VESA:
100x100
Gewicht:
3.35 kg
Breite:
719 mm
Höhe:
456 mm
Tiefe:
151 mm
Energieeffizienzklasse nach 2019/2013/EU:
E
Farbe:
schwarz
Kompatibel mit Google Assistant:
Ja
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85287280
Gewicht:
3.350 kg


