THOMSON - QLEDTV 109cm UHD 60Hz DVBT2/C/S GoogleTV BT HDR F dgr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 43QG5C14
Technologie - QLED
Bildschirmdiagonale sichtbar - 109 cm
Bildschirmdiagonale sichtbar in Zoll - 43 Inch
DVB-T2-Tuner (Codec H.264) - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120106662283
Sonepar Artikelnummer
121131467
Hersteller Artikelnummer
43QG5C14
Hersteller Typ
43QG5C14
Hersteller Artikel Nr.:
43QG5C14
Technologie:
QLED
Bildschirmdiagonale sichtbar:
109 cm
Bildschirmdiagonale sichtbar in Zoll:
43 Inch
DVB-T2-Tuner (Codec H.264):
Ja
DVB-C2-Tuner:
Nein
DVB-S2-Tuner:
Ja
Auflösung:
4K UHD
DVB-T-Tuner:
Ja
DVB-C-Tuner:
Ja
DVB-S-Tuner:
Ja
Anzahl der HDMI-Anschlüsse:
4
Anzahl der Anschlüsse USB:
3
Smart-TV:
Ja
Mit DVD-Laufwerk:
Nein
Bildwiederholfrequenz:
60 Hz
Befestigungsstandard (MIS) nach VESA:
200x200
Gewicht:
10 kg
Breite:
957 mm
Höhe:
587 mm
Tiefe:
281 mm
Energieeffizienzklasse nach 2019/2013/EU:
F
Farbe:
grau
Kompatibel mit Google Assistant:
Ja
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85287280
Gewicht:
10.000 kg


