Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

THOMSON - QLEDTV 139cm UHD 144Hz DVBT2/C/S GoogleTV BT HDR10 F sw

THOMSON
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 55QG7C14

  • Technologie - QLED

  • Bildschirmdiagonale sichtbar - 139 cm

  • Bildschirmdiagonale sichtbar in Zoll - 55 Inch

  • DVB-T2-Tuner (Codec H.264) - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120106662399

Sonepar Artikelnummer

121187851

Hersteller Artikelnummer

55QG7C14

Hersteller Typ

55QG7C14

Hersteller Artikel Nr.:

55QG7C14

Technologie:

QLED

Bildschirmdiagonale sichtbar:

139 cm

Bildschirmdiagonale sichtbar in Zoll:

55 Inch

DVB-T2-Tuner (Codec H.264):

Ja

DVB-C2-Tuner:

Nein

DVB-S2-Tuner:

Ja

Auflösung:

4K UHD

DVB-T-Tuner:

Ja

DVB-C-Tuner:

Ja

DVB-S-Tuner:

Ja

Anzahl der HDMI-Anschlüsse:

4

Anzahl der Anschlüsse USB:

3

Smart-TV:

Ja

Mit DVD-Laufwerk:

Nein

Bildwiederholfrequenz:

144 Hz

Befestigungsstandard (MIS) nach VESA:

200x200

Gewicht:

14.73 kg

Breite:

1227 mm

Höhe:

744 mm

Tiefe:

281 mm

Energieeffizienzklasse nach 2019/2013/EU:

F

Farbe:

schwarz

Kompatibel mit Google Assistant:

Ja

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85287280

Gewicht:

14.730 kg

Erleben Sie flüssige Bilder und hohe Reaktionsfähigkeit in satter 4K UHD-Qualität mit dem Thomson Google TV 55" QLED Pro. Profitieren Sie von einer Bildwiederholfrequenz von 144 Hz, die eine flüssigere Darstellung gewährleistet - ideal für schnelle Inhalte wie Actionfilme, Sportübertragungen und Videospiele. Diese Funktion reduziert Motion-Blur und Bildschirm-Lag und sorgt für ein immersives Seh- und Spielerlebnis. Dank der Quantum-Dot-Nanokristalle, erzeugt ein QLED-Display ausgewogene Helligkeit, beeindruckende Kontraste und einen erweiterten Farbbereich. In Kombination mit der 4K Ultra-HD-Auflösung erfassen Sie jedes Detail und tauchen in kristallklare Bilder ein. Dolby Vision Technologie verleiht jeder Szene lebhafte Kontraste und optimierte Helligkeit und sorgt für präzise Farbwiedergabe und lebensechte Bildqualität. Genießen Sie dynamischen Sound mit Dolby Atmos für ein beeindruckendes Fernseherlebnis. Google TV erleichtert Ihr Entertainment, indem es die Inhalte Ihrer Apps und Abonnements sortiert und eine Vielzahl intelligenter Funktionen bereitstellt. Erstellen Sie mehrere Benutzerprofile und profitieren Sie von gezielteren Empfehlungen. Greifen Sie auf über 400.000 Filme und TV-Sendungen von verschiedenen Streaming-Diensten zu, nutzen Sie die intelligente Sprachsteuerung mit Google Assistant und streamen Sie mit Google Cast direkt von kompatiblen Smart-Geräten auf Ihren Fernseher. Die ergonomische Fernbedienung mit sanfter Hintergrundbeleuchtung erlaubt es Ihnen, auch bei schwachem Licht alles im Blick zu behalten. Der integrierte Google Assistant ermöglicht eine intuitive TV-Steuerung per Sprachbefehl. Suchen Sie nach Ihren Lieblingsfilmen, fragen Sie nach Empfehlungen, die zu Ihrer Stimmung passen oder steuern Sie kompatible Smart-Geräte – einfach und bequem mit Ihrer Stimme. Profitieren Sie von einer größeren Flexibilität bei der Aufstellung dank des schwenkbaren Standfußes und verbessern Sie dadurch Ihr Fernseherlebnis. Das innovative Design ermöglicht es, den Fernseher mühelos um bis zu 30 Grad zu drehen, damit Sie den perfekten Winkel für Ihr Entertainment-Setup finden. Der integrierte Triple-Tuner ermöglicht den Empfang über Satellitenantenne, terrestrische Antenne oder Kabel. So können Sie alle verfügbaren Kanäle ohne zusätzliche Hardware empfangen.