THOMSON - QLEDTV 139cm UHD 60Hz DVBT2/C/S AndroidTV BT QuadC. HDR E sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 55QA2S13
Technologie - LED
Bildschirmdiagonale sichtbar - 139 cm
Bildschirmdiagonale sichtbar in Zoll - 55 Inch
DVB-T2-Tuner (Codec H.264) - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120106661552
Sonepar Artikelnummer
121090757
Hersteller Artikelnummer
55QA2S13
Hersteller Typ
55QA2S13
Hersteller Artikel Nr.:
55QA2S13
Technologie:
LED
Bildschirmdiagonale sichtbar:
139 cm
Bildschirmdiagonale sichtbar in Zoll:
55 Inch
DVB-T2-Tuner (Codec H.264):
Ja
DVB-C2-Tuner:
Nein
DVB-S2-Tuner:
Ja
Auflösung:
4K UHD
DVB-T-Tuner:
Ja
DVB-C-Tuner:
Ja
DVB-S-Tuner:
Ja
Anzahl der HDMI-Anschlüsse:
4
Anzahl der Anschlüsse USB:
2
Smart-TV:
Ja
Mit DVD-Laufwerk:
Nein
Bildwiederholfrequenz:
60 Hz
Prozessor-Typ:
Quad Core
Gewicht:
11.5 kg
Breite:
1229 mm
Höhe:
747 mm
Tiefe:
260 mm
Energieeffizienzklasse nach 2019/2013/EU:
E
Farbe:
schwarz
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Ja
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85287240
Gewicht:
11.500 kg


