THOMSON - QLEDTV 189cm UHD 60Hz DVBT2/C/S GoogleTV BT HDR10 G dgr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 75QG5C14
Technologie - QLED
Bildschirmdiagonale sichtbar - 189 cm
Bildschirmdiagonale sichtbar in Zoll - 75 Inch
DVB-T2-Tuner (Codec H.264) - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120106662320
Sonepar Artikelnummer
121187847
Hersteller Artikelnummer
75QG5C14
Hersteller Typ
75QG5C14
Hersteller Artikel Nr.:
75QG5C14
Technologie:
QLED
Bildschirmdiagonale sichtbar:
189 cm
Bildschirmdiagonale sichtbar in Zoll:
75 Inch
DVB-T2-Tuner (Codec H.264):
Ja
DVB-C2-Tuner:
Nein
DVB-S2-Tuner:
Ja
Auflösung:
4K UHD
DVB-T-Tuner:
Ja
DVB-C-Tuner:
Ja
DVB-S-Tuner:
Ja
Anzahl der HDMI-Anschlüsse:
4
Anzahl der Anschlüsse USB:
3
Smart-TV:
Ja
Mit DVD-Laufwerk:
Nein
Bildwiederholfrequenz:
60 Hz
Befestigungsstandard (MIS) nach VESA:
200x200
Gewicht:
23.6 kg
Breite:
1668 mm
Höhe:
990 mm
Tiefe:
281 mm
Energieeffizienzklasse nach 2019/2013/EU:
G
Farbe:
grau
Hotelmodus:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Ja
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85287280
Gewicht:
23.600 kg


