Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

THOMSON - ROC Z107 2in1-Universal-Fernbedienung ''Zapper''

THOMSON
kopierenkopieren
THOMSON - ROC Z107 2in1-Universal-Fernbedienung ''Zapper''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 132672

  • Max. Anzahl steuerbarer Geräte - 2

  • Lernfähig - Ja

  • Vorprogrammiert - Ja

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047443363534

Sonepar Artikelnummer

120457296

Hersteller Artikelnummer

132672

Hersteller Typ

ROC Z107 ZAPPER 2IN1 132672

Hersteller Artikel Nr.:

132672

Max. Anzahl steuerbarer Geräte:

2

Lernfähig:

Ja

Vorprogrammiert:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85437090

Gewicht:

0.120 kg

2-in-1 Universal-Fernbedienung ''Zapper'' zur einfachen Steuerung von TV und Receiver mit Fokus auf Basisfunktionen.