THORN - Abhängezubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 59010273
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abhängeseilset
Länge - 1500 mm
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 94059900
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5037319748915
Sonepar Artikelnummer
120966588
Hersteller Artikelnummer
59010273
Hersteller Typ
EQUAMINI SUSPENSION KIT PAIR 1500
Hersteller Artikel Nr.:
59010273
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abhängeseilset
Länge:
1500 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.080 kg


