THORN - Accu

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 59009397
Gewicht - 100 g
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 94051140
Gewicht - 0.100 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5037319460671
Sonepar Artikelnummer
120854187
Hersteller Artikelnummer
59009397
Hersteller Typ
Voyager Style ACCU 3h
Hersteller Artikel Nr.:
59009397
Gewicht:
100 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94051140
Gewicht:
0.100 kg
Ersatzakku für autarke Notleuchten-Versionen, Spezifikation: Spannung (V)* 4.8, Typische Kapazität: (mAh)* 800, Wiederaufladezeit: 24 Std. Umgebungstemperatur: 0 bis 45 °C*. Die Anleitung zum Austausch finden Sie in der Montageanleitung der Leuchte. Alle mit einem * markierten Werte sind Nennwerte. Falls nichts anderes angegeben ist, gelten die Werte für eine Umgebungstemperatur von 25° C, Gewicht: 0,1 kg


