THORN - Akku

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 59009287
Gewicht - 162 g
Herkunftsland - TR
Zolltarifnummer - 85075000
Gewicht - 0.162 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5037319386360
Sonepar Artikelnummer
120852822
Hersteller Artikelnummer
59009287
Hersteller Typ
Voyager Solid ACCU NIMH 2,2AH
Hersteller Artikel Nr.:
59009287
Gewicht:
162 g
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
85075000
Gewicht:
0.162 kg
Ersatzakku für Voyager Solid E3D: Spannung: 3,6 V* Typische Kapazität: 2.200 mAh* Dauer der Anfangsladung: 24 h* Wiederaufladezeit: 24 h* Umgebungstemperatur: 5 bis 50°C* Die Anleitung zum Austausch finden Sie in der Montageanleitung der Leuchte. Alle mit einem * markierten Werte sind Nennwerte. Falls nichts anderes angegeben ist, gelten die Werte für eine Umgebungstemperatur von 25°C.


