THORN - Akku

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 59004661
Länge - 140 mm
Breite - 30 mm
Gewicht - 1000 g
Herkunftsland - RS
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008709501331
Sonepar Artikelnummer
120877265
Hersteller Artikelnummer
59004661
Hersteller Typ
ACCU NiMH 2,4V 2,2Ah Cs 2 SBS
Hersteller Artikel Nr.:
59004661
Länge:
140 mm
Breite:
30 mm
Gewicht:
1000 g
Herkunftsland:
RS
Zolltarifnummer:
85075000
Gewicht:
1.000 kg
Ersatzteilbatterie, Spannung: 2,4 V, Kapazität: 2,2 Ah, Ladedauer Erstladung: 20 Stunden, Wiederaufladedauer: 10 Stunden, Akku mit besten Materialeigenschaften und langer Lebensdauer.


