THORN - Akku

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 59004666
Gewicht - 200 g
Herkunftsland - RS
Zolltarifnummer - 94059900
Gewicht - 0.200 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008709501386
Sonepar Artikelnummer
120877266
Hersteller Artikelnummer
59004666
Hersteller Typ
ACCU NIMH 2.4V 4Ah 7/5 2 SBS CON3 165mm
Hersteller Artikel Nr.:
59004666
Gewicht:
200 g
Herkunftsland:
RS
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.200 kg
Ersatzteilbatterie, Spannung: 2,4 V, Kapazität: 4 Ah, Ladedauer Erstladung: 20 Stunden, Wiederaufladedauer: 15 Stunden, 165 mm langes Anschlusskabel inkl. 3-poligem JST-Stecker, inklusive Adapterkabel zum Anschluss an Betriebsgeräte früherer Generation mit 2-poligem Stecker, Akku mit besten Materialeigenschaften und langer Lebensdauer


