THORN - Akku

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 59009424
Länge - 140 mm
Breite - 30 mm
Gewicht - 157 g
Herkunftsland - RS
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5037319471905
Sonepar Artikelnummer
120877309
Hersteller Artikelnummer
59009424
Hersteller Typ
ACCU NiMH 2,4V 4,0Ah LA 2 SBS CON3 75
Hersteller Artikel Nr.:
59009424
Länge:
140 mm
Breite:
30 mm
Gewicht:
157 g
Herkunftsland:
RS
Zolltarifnummer:
85075000
Gewicht:
0.157 kg
Ersatzteilbatterie, Spannung: 2,4 V, Kapazität: 4 Ah, Ladedauer Erstladung: 20 Stunden, Wiederaufladedauer: 15 Stunden, mm langes Anschlusskabel inkl. 3-poligem JST-Stecker, inklusive Adapterkabel zum Anschluss an Betriebsgeräte früherer Generation mit 2-poligem Stecker, Akku mit besten Materialeigenschaften und langer Lebensdauer


